布両面テープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40388223 品番 W610X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。

用途
カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.55 基材 粘着力6.37N/10mm 主な用途床材固定用、掲示用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
注意
※この製品は左記用途以外には使用しないでください。
※モルタル、コンクリート床への直接の施工は避けてください。
※接着力が強いので素材によっては貼る面を傷つけることがあります。
※カーペットを剥がすときは床面を傷つける可能性がございます。静かに剥がして頂く事を推奨いたします。
※剥がした後に糊が残った場合は糊剥がし専用用品をお使い下さい。
※直射日光が当たり高温になる場所や、水にぬれやすい場所での保管は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388223
2022-11-28
用途:
タイルマットの貼り付け
サービス業

タイルマットの糊劣化による浮き上がり部分を、床に貼り付けるのに5cmほどに切り使用している。本品ははく離ライナーが外しやすく作業能率が良い。接着力もあるように思うが床材(木質)への影響など長期使用していないのでこの点は今後の様子見。

対象商品:
40388232
2022-11-08
用途:
カーペットの貼り付けに

展示会の際のカーペットの床への貼り付けに使用。床面には直接触れないように養生テープを噛ませている。剥がれたことがなく、質が良く量も適正と思う。愛用している。

2019-10-04
用途:
壁のひき板貼り
その他業種

安心できるメーカー品だけあって、安定した接着力と作業しやすさがあります。PBのものより高いですが、使ってよかったです。

対象商品:
40388223
2018-11-18
用途:
ハンドボール
サービス業

いろいろ使ってみましたが、1番使いやすいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
40388223
2018-02-09
用途:
鋼材の固定

少し値段が高いが他の商品より粘着力もある。テープ跡が残る気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
40388232
2018-02-04
用途:
ゴム板の張り合わせ用に使用。

以前は日東製品を使用していましたが、モノタロウのラインナップからはずれてしまっていた為に、今回初購入。問題なしです。

対象商品:
40388232
2016-11-02
用途:
エレベーター内の防護フェルトの固定用
株式会社シミズ・ビルライフケア 様

一度貼ったら、両面ともなかなか離れず、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40388223
2013-10-14
用途:
凹凸の在る素材の接着。

布地と不織布の接着。凹凸の在る素材と不織布の接着。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする