冬、工場はトラックの出入りがあり、シャッターを開ける事も頻繁で、工場内は冷えています。そのため灯油(缶)が必要になってきます。何か所も置く必要があり、空缶が足りない時用に追加で購入しました。
ホームタンクへの給油用に購入しました。
タンクへ乗せて使うため、この大きさのものにしました。
ちょうど2年たつとにキャップのゴムが硬化し運搬時に灯油が漏れるようになりました。
替えゴムの準備も必須ですが、安定して使える商品です。
想像していたとおりのカラー、質感の商品で安心して使用することができました。また必要な時は同じ商品を、選ぶと思います。
幅があるため車に積んで移動しても横倒れしにくいのが良い。厚みのあるしっかりした作りで品質も良いと思う。価格も手頃で良い。
キャップ口径についてメーカーに直接問い合わせましたが、とても丁寧な対応をしていただき安心して購入することができました。品質の判断が難しい商品ではありますが、これまで所有している灯油缶と変わらず使用しています。ただ、危険度の高い灯油を補完するためのものなので、今後は多少値段が高くても信頼できる製品を使っていきたいと思います。
製品はまったくもって問題ない。安定性あり。
当時モノタロウのタンクが品切れでこちらを購入。
数日後入荷していて残念な思いをした。
規格認証品で構造、品質等に心配無い商品です。ホームセンターに買いに行く手間がかかるのでモノタロウさんだと即納で助かります。