7701-47BK トヨタ専用ラゲージマット ボンフォーム 40389273

トヨタ専用ラゲージマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40389273 品番7701-47BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)838×1300×40cm 適合車種アルファード・ヴェルファイヤー(2008.5〜) メーカートヨタ 型式GGH2#W/ANH2#W型 材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム 仕様乗車定員:7/8人

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40389325
2012-12-20
用途:
濡れた長靴など、

サイズもぴったりで満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする