曜日別特売
7701-30BK トヨタ専用ラゲージマット ボンフォーム 40389291

トヨタ専用ラゲージマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード40389291品番7701-30BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,762

防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。

適合車種ノア・ヴォクシー(2007.6~2010.4)メーカートヨタ型式ZRR7#型(標準シート/ワンタッチタンブルシートのみ)材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム仕様乗車定員:8人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40389325
2012-12-20
用途: 濡れた長靴など、

サイズもぴったりで満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする