曜日別特売
LN-S4 ロックナット TIPTOP 40389867

LN-S4 ロックナット TIPTOP 40389867
LN-S4 ロックナット TIPTOP 40389867

ロックナット

(28件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
タイプ貫通ツバ付
寸法(mm)M12×1.25×20
内容量1セット注文コード40389867品番LN-S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。

適合ニッサン・スバル・スズキ・マツダセット内容ロック4個+キー1個寸法(mm)M12×1.25×20タイプ貫通ツバ付材質スチール表面処理クロムメッキ
注意
※車種・年式・グレードによってネジサイズが異なる場合がございます。このロックナットは60°テーパー座ホイール専用です。球面座・平面座のホイールには適合しないので絶対に使用しないで下さい。ホイール取付の際にロックナットのネジが10mm以上締まらない場合は場合は取付しないで下さい。充分な締め付け力が得られません。インパクトレンチはご使用しないで下さい。必ずトルクレンチをご使用下さい。
鍵番号の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40389833
2021-11-24
用途: 軽トラの社外ホイール用

軽自動車用のホイールに付けるとやはり飛び出ます。軽自動車もOKと唱ってあったのでつけてはみましたが・・・。製品としては良いものです。

対象商品 : 40389833
2021-12-05
用途: ホイルの盗難防止で購入しました。

専用アダプターが付いており、安価で、良い商品です。

対象商品 : 40389842
2020-07-13
用途: 自家用車に高級ホイルを付けたので
中村 宗司自動車・二輪車・自転車関連業

メッキの輝きが良いです。ナットの長さを揃えたかったので購入しました。値段も安くて、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 40389842
2019-10-22
用途: 自家用車タイヤホイールの盗難防止
運輸・通信業

社外タイヤホイールに変えたので盗難防止のために購入しました。品質・価格ともに満足です。

対象商品 : 40389842
2018-01-20
用途: 盗難防止

息子の車用に購入。以前に車上荒しにあった事があり、新品スタッドレス盗難防止のため購入。商品は、30年以上前に自分用に購入した物と全く同じでした。定番商品とゆう事でしょうか安心して使えます。
当時もっと高価だったような記憶があります。安く購入でき良かったです。

対象商品 : 40389833
2017-04-16
用途: 盗難防止
運輸・通信業

トヨタヴォクシー70に乗ってますけど、この商品でぴったし合いました。この値段なら断然安いです。

対象商品 : 40389842
2017-12-19
用途: アルミ・タイヤセットの交換時
ライヴリーズ自動車・二輪車・自転車関連業

ナットのみで取り付けるより精神衛生上 少しはマシかと…。マックガードでも盗られるときは同じです。

対象商品 : 40389842
2018-01-21
用途: ホイール交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ないよりはマシかなぐらいのものですが、値段も安いのでとりあえず。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする