8031 ジャケット

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40390016 品番 8031
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ

シルバー サイズ3L 仕様1.携帯電話収納ポケット(右胸) 2.背アームノーフォーク 3.袖アームタック 4.袖ペンポケット(左) 5.脇両サイド逆玉ポケット 6.内ポケット 7.胸ペンさし(左) 種別長袖ブルゾン シリーズウォッシュ8030シリーズ 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 バスト(cm)124 生地チノクロス(製品洗い) 色番5 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40389982
2022-11-01
用途:
樹脂切削加工

樹脂切削時に静電気でキリコが付くのでなるべく綿、大きな成形品を抱えるので傷防止のためボタン・ファスナー等露出していない。
この条件で探してこのジャケットにたどり着きました、ほぼ満足です。
ただちょっと残念、手首の調整が欲しかった。
なので100均でスナップボタン買って増設してますw

対象商品:
40389955
2022-12-09
用途:
作業服として

サイズもぴったりで作業もしやすい。溶接を行うので綿素材菜緒でよい好きカラーなので気にいてる

対象商品:
40389955
2015-10-23
用途:
普段着
有限会社 道央損保鑑定 様

主に軽作業時に着用しています。着心地と見た目も悪くないので事務室でも着ています。洗濯後の乾燥も早い方だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする