※着用例

8031 8031 ジャケット バートル 40390025 8031 8031 ジャケット バートル 40390025

8031 ジャケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル サイズS 注文コード40390025 品番8031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ

キャメル サイズS 仕様1.携帯電話収納ポケット(右胸) 2.背アームノーフォーク 3.袖アームタック 4.袖ペンポケット(左) 5.脇両サイド逆玉ポケット 6.内ポケット 7.胸ペンさし(左) 種別ジャケット シリーズウォッシュ8030シリーズ 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)60 バスト(cm)108 生地チノクロス(製品洗い) 色番24 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40389982
2022-11-01
用途:
樹脂切削加工

樹脂切削時に静電気でキリコが付くのでなるべく綿、大きな成形品を抱えるので傷防止のためボタン・ファスナー等露出していない。
この条件で探してこのジャケットにたどり着きました、ほぼ満足です。
ただちょっと残念、手首の調整が欲しかった。
なので100均でスナップボタン買って増設してますw

対象商品:
40389955
2022-12-09
用途:
作業服として

サイズもぴったりで作業もしやすい。溶接を行うので綿素材菜緒でよい好きカラーなので気にいてる

対象商品:
40389955
2015-10-23
用途:
普段着
有限会社 道央損保鑑定 様

主に軽作業時に着用しています。着心地と見た目も悪くないので事務室でも着ています。洗濯後の乾燥も早い方だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする