※着用例
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
8035 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40390113
品番
8035
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ
色
クーガー
サイズ
3L
仕様
1.携帯電話収納ポケット(右胸) 2.背アームノーフォーク 3.脇スリット 4.袖アームタック 5.袖ペンポケット(左) 6.胸ペンさし(左)
種別
長袖シャツ
シリーズ
ウォッシュ8030シリーズ
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
バスト(cm)
122
生地
チノクロス(製品洗い)
色番
17
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。