8032 ノータックカーゴパンツ

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40390384 品番 8032
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ

シルバー 股下(cm)80 ウエスト(cm)95 仕様1.両脇ツインループ 2.ピスフラップ(左ロットボタン止め) 3.携帯電話収納ポケット(右) 4.ペンさし(右) 5.前ボタン 6.サイズチップ(左) 種別ノータックカーゴパンツ シリーズウォッシュ8030シリーズ 混率(%)綿100 生地チノクロス(製品洗い) 色番5 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40390287
2022-12-09
用途:
作業用ズボンとして

気にいたカラーなのでよかった通りの色でよかった。溶接を行うので綿素材でないとすぐに穴が開くので、この素材で問題ありません

2人が参考にしています
対象商品:
40390271
2023-03-07
用途:
作業
小林園芸 様 (農・林・水産業)

シルエットがスリムで好きです。
ダボっとしてると、自分には見栄えが悪くて評判が良くないようです。

1人が参考にしています
対象商品:
40390357
2020-02-28
用途:
農作業時
砧5・石井農園 様 (農・林・水産業)

穿き心地、肌触りは満足している、股下の長さがあと少し長いと申し分はない。

3人が参考にしています
対象商品:
40390244
2018-11-16
用途:
作業服
製造業

タイトな作りで身体が細めの人にはピッタリかも。
ゆとりがほしい人は、別にしたほうがよい。
衣類乾燥機を使うと若干縮むが、あまり劣化しないのもよい。

3人が参考にしています
対象商品:
40390287
2015-10-23
用途:
軽作業
有限会社 道央損保鑑定 様

股上が深いので背中が出にくくて良いです。洗濯後の乾燥も早い方だと思います

対象商品:
40390454
2015-04-14
用途:
鍛冶工

厚手の棉100パーセントで丈夫です。

サンダーの火花、溶接火花、ガス切断時でも服が燃えなくて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40390253
2015-07-21
用途:
農業用に購入しました。
サービス業

満足のいく商品です。値段もリーズナブルで大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40390445
2015-04-26
用途:
電気工事
ウイングス きのした 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

はきやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする