※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED48S キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 40390594 ED48S キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 40390594

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40390594 品番 ED48S
参考基準価格(税別)¥206,170 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。
建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。
昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。
昇降速度の変更ができます。(除くED48S)

定格荷重(t)0.48 揚程(m)3 フック間最短距離(mm)520 トラスコ品番457-9500 種別上下1速形 質量(kg)21 出力(W)600 電源単相AC100V 50/60Hz 寸法d(mm)205 寸法a(mm)428 定格電流(A)10.5 寸法e(mm)223 ロードチェン線径(Φmm)4×2本 昇降速度(m/s)0.112 寸法h(mm)155 反復定格最大起動ひん度(回/時)180 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)20 昇降速度(m/分)6.7 寸法g(mm)24 寸法f(mm)229 寸法i(mm)74 寸法j(mm)24 寸法k(mm)454 寸法m(mm)149 オシボタンコード長さL(m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする