※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)15 入力電圧(V)三相200〜240 注文コード40390707 品番VFS15-2150PM
参考基準価格(税別)¥506,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は適合モータ容量・入力電圧など35種類から選べます 他の種類を見る

大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載

適合モータ容量(kW)15 入力電圧(V)三相200〜240 出力電圧(V)三相200〜240 冷却方式強制風冷 質量(kg)6.9 寸法H(mm)310 保護構造IP20 制御方式正弦波PWM方式 寸法D(mm)190 寸法D2(mm)7.5 容量(kVA)25.1 定格出力電流(A)66 寸法W(mm)180 保存温度(℃)-25〜+70 寸法H1(mm)295 電気容量(A)31.6 電圧許容変動170〜264V、周波数±5% 塗装色JIS相当色10B2.5/1 使用環境屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10〜55Hz) 寸法H2(mm)20 過負荷電流定格150%-1分間、200%-0.5秒(反限時特性) 直流制動制動開始周波数(0〜最高周波数)、制動量(0〜100%)制動時間(0〜25.5秒)調整、緊急直流制動停止、モータ軸固定制御 保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積稼働時間、寿命アラーム、非常停止、制動抵抗器過電流/過負荷、各種プリアラーム 寸法W1(mm)160 周囲温度(℃)-10〜+60 定格出力電圧(V)三相200〜240 内蔵フィルタ標準フィルタ 周波数設定分解能0.1Hz:アナログ入力(最高周波数100Hz時)、0.01Hz:操作パネル入力および通信指令 周波数精度デジタル設定:最高出力周波数の±0.01Hz%以内(-10〜+60℃) アナログ設定:最高出力周波数に対して±0.5%以内(25℃±10℃) 定格電圧・周波数三相200〜240V-50/60Hz 正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能。 RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示運転中の過電流、過電圧制限、過負荷、過熱、通信異常、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット 安全機能EN/IEC 61508 SIL2、ISO 13849-1 category 3 PL”d” に適合するSTO(セーフトルクオフ機能)
注意
※定格出力電流はPWMキャリア周波数(パラメータF300)が4kHz以下の場合の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40390682
2018-12-13
用途:
設備メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40390637
2014-06-23
用途:
石切り機械の自動制御モーターに使用
建設業・工事業

設定ダイヤルの回転がもう少し硬いほうがよい

対象商品:
40390646
2013-07-11
用途:
ベンチレータの運転制御

旧型に比べて、設定が容易になったと思います。

対象商品:
40390655
2018-04-16
用途:
機械のメンテナンス電気工事
有限会社エクセルデンコウ 様

インバター取り替えしたが、イアンバーターが在庫切れの為こまった。
納期遅れが内容にしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする