ジョイナS(ストレート)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40391154 品番 DH0248K
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。 寸法(mm)130×33×19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40383086
2021-05-05
用途:
電気ダクトの連結に利用
須和田農園 様 (農・林・水産業)

電気ダクトを簡単に連結でき作業がはかどる商品です。よく使う定番です。

対象商品:
40383086
2021-01-13
用途:
ライティングダクト施工
農・林・水産業

VVFケーブル接続が普通だと思いますが、接続が差し込みではなくネジ式です。輪っかを作って締めるか、圧着端子が必要になります。キャップのネジ、電線接続のネジは2番のプラスドライバーに対してダクト接続用のネジは3番です。ちなみにエンドキャップも3番です。2番だと空転します。

2人が参考にしています
2020-02-07
用途:
ライティングダクト施工
その他業種

同じパナソニック製のダクトに取り付けるために使用しました。ケーブル接続がネジ式で、同社の片側タイプのように、差込式だともっと施工性が上がると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする