曜日別特売
4.0×355 SKガウジングカーボン交流用 正栄商会 40391276

SKガウジングカーボン交流用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(50本)注文コード40391276品番4.0×355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。

棒径(Φmm)4全長(mm)355タイプ汎用
注意
※ガウジング棒は湿気を帯びないよう保管して下さい。
※電流の極性は逆極性(母材をマイナス)でご使用下さい。
※エアー圧力を5~7kg、ガウジング棒の保持位置は先端から約15cmそしてガウジング棒と母材と角度は約45°を標準とします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする