曜日別特売
AS-700N ガウジングトーチ イビデンケミカル 40391312

ガウジングトーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード40391312品番AS-700N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。
トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。

コード長さ(m)2使用電流(A)アーク/最大700仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気流量(m3/min)0.6~0.8
注意
※ガウジング機能付き溶接機にてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする