曜日別特売
- 高圧捻込形カップリング(六角) 大阪魂 40391547

 

- 高圧捻込形カップリング(六角) 大阪魂 40391547
- 高圧捻込形カップリング(六角) 大阪魂 40391547

高圧捻込形カップリング(六角)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40391547品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び径(A)8呼び径(B)1/4ねじの種類Rc(PT)最高使用圧力(MPa)20.6寸法L(mm)28±1寸法H(mm)22±1寸法t(mm)8.5寸法B(Φmm)22±1材質炭素鋼形状カップリング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40391547-62126987中六角SC S/80 08A- 高圧捻込形カップリング(六角) ヤマト特殊鋼 62126987高圧捻込形カップリング(六角)ヤマト特殊鋼1個
299
税込329
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40391565
2015-12-15
用途: 洗浄機の継手

いいと思います。

対象商品 : 40391565
2015-07-07
用途: 油圧配管

安価ですが精度も良く使用にはまったく問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする