チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 40392414 品番 C-4
在庫数量:残り141点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。

材質LDPE 厚さ(mm)0.04 幅(mm)70 高さ(mm)100(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法規格基準適合 用途小物の整理整頓に 透明 サイズB8用 品番C-4 入数(枚)200 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006656022
注意
※液体には使用しないで下さい。※アクセサリー用のみ0.05mm厚となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40392396
2023-03-02
用途:
肥料サンプル梱包用資材
有限会社時田農園 様 (農・林・水産業)

まさに、このサイズの大きさを探してました!ビニールが破けたことは一度もないです。安いのにとてもしっかりとしていて、使いやすいのでリピート購入です。

対象商品:
40392432
2023-01-24
用途:
小分け作業に使用
株式会社大運橋温泉 様

この商品はチャックの閉まりがしっかりしていて中の物がこぼれないです。

対象商品:
40392405
2022-05-09
用途:
機械のメンテナンス時

コスパがいい商品です。
枚数が多いのに価格が安く、質も良いので満足です。

対象商品:
40392466
2020-09-27
用途:
製作物の見本を入れる時
京華女子中学・高等学校 様 (教育・研究機関)

授業で、グループ毎に実技を行う時、細々とした部分見本を入れるために使用しました。
チャック付き、ピニール袋なので持ち運びし易く、終わった後回収もしやすい。
厚さもしっかりとあって、丈夫です。

対象商品:
40392414
2019-08-05
用途:
梱包資材

値段はモノタロウブランドより少し高いですが、チャックがしっかりしていて、袋にシワが無いので満足しております。

対象商品:
88634996
2019-05-07
用途:
安全ピン入れ
サービス業

開封しやすく出し入れやすい
梱包もきちんとしていました

対象商品:
40392396
2018-09-03
用途:
ケーブルを巻いた物の収納(ユーザー向け)
プロサポート株式会社 様 (サービス業)

商品的には満足、価格が安いときに購入する
100枚入りを購入している。くっつぎがないのがよい

対象商品:
88634996
2017-12-22
用途:
機械部品の個別保管

A9未満のサイズでチャック付き袋は他にないので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする