曜日別特売

部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番2A
2A
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
25
26
28
33
34
36
37
38
39A
40
41
42
43
44
45
46
47A
49
50
59
61
62
63
64
67
69
70
71A
72
73
74
503
601
内容量1個注文コード40401769品番338952
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
部品名称ハンドルセット形状図番2A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: メンテナンスに使用
建設業・工事業

ロータリーバンドソーの刃の動きが悪くメンテナンスで取り換えました。
動きが良くなりサクサク切れるようになりこれからは定期的に取り換えようと思いました、取り換えも簡単に出来ます。

対象商品 : 40402146
2023-02-06
用途: 切る!
鈴木工業建設業・工事業

トラブル解決しました!又早い発送ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする