SP-7248 壁紙(SPシリーズ) サンゲツ 40404892

壁紙(SPシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40404892 品番SP-7248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は286種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームを重視し施工性やメンテナンス性に配慮した汎用性の高い壁紙です。

種別準不燃 材質塩化ビニル タイプパターン(テクスチャー&パターン) 長さ(m)3 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) 幅(cm)92 防火種別2-2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。
ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※のりなしです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40405346
2013-11-24
用途:
リホーム・・・壁の張り替え。

結構気に入った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする