サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
壁紙(SPシリーズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
40404901
品番
SP-7248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
286
種類から選べます
他の種類を見る
ボリュームを重視し施工性やメンテナンス性に配慮した汎用性の高い壁紙です。
種別
準不燃
材質
塩化ビニル
タイプ
パターン(テクスチャー&パターン)
長さ(m)
4
規格
SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921)
幅(cm)
92
防火種別
2-2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。
ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※のりなしです。