南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の 吊金具
一般形鋼用 建屋吊り金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
表面処理
電気亜鉛めっき
注文コード
40409616
品番
PA-1TN
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合吊りボルト
W3/8
仕様
小型軽量タイプ
質量(g)
100
表面処理
電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)
3〜15