DC-31 ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機 40409686 DC-31 ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機 40409686 DC-31 ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機 40409686

ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10組) 適合管外径(Φmm)31.8 注文コード40409686 品番DC-31
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合管外径など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)鋼製電線(G31)/31.8 ボルト寸法M6×20 材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(g)41 寸法H(mm)61 寸法A(mm)49 寸法B(mm)40 適合管外径(Φmm)31.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする