※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-51 ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機 40409704 DC-51 ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機 40409704 DC-51 ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機 40409704

ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10組) 適合管外径(Φmm)50.8 注文コード40409704 品番DC-51
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合管外径など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)鋼製電線(G51)/50.8 ボルト寸法M6×20 材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(g)54 寸法H(mm)78 寸法A(mm)66 寸法B(mm)57 適合管外径(Φmm)50.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする