一般形鋼用Uラック 管支持金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 40409905 品番 U-3
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。

適合フランジ厚(mm)10〜29 質量(kg)0.15 穴径(Φmm)(クリップ)14 寸法A(mm)29 寸法D(mm)62 寸法E(mm)42 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 寸法B(mm)39 寸法C(mm)58 穴数(クリップ)2 ボルト寸法(先クボミ)M8×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40409905
2026-01-29
用途:
丸リングと併用してロープを取り付ける
教育・研究機関

商品番号から寸法がわからないB寸法が知りたいのに商品番号からはわからない

対象商品:
40409896
2017-01-07
用途:
H鋼への部材取付

ボルトの先にテーパー加工されていないので締め付けていくとボルトがグラグラし、本体側のねじ山がつぶれてしまい商品が使い物にならなくなるのが何点かあった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答


この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする