南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の Uラック
一般形鋼用ねじ穴付Uラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40409914
品番
U-1TS
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)
3〜16
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
40
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
47
適合吊りボルト
W3/8