15A-35 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410273

 

15A-35 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410273
15A-35 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410273
15A-35 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410273

アルミサッシ取替戸車

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(車輪)ポリアセタール
内容量1個注文コード40410273品番15A-35
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付

用途玄関引戸車輪径(Φmm)35適合平行型(下框)形状Φ35丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)高さ45mm以上 内幅15~20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40410273
2020-07-31
用途: アルミサッシの戸車の故障

純正の戸車を交換しました。心配のため取替戸車も取り付けましたが、この取替戸車だけで十分ではないかと思います。次回からは取替戸車のみで修理したい。

1が参考にしています
対象商品 : 40410282
2020-05-07
用途: 引き戸の修理
製造業

思った以上に引き戸が軽くなりました。指輪一本で開けれる様になりました。

対象商品 : 40410282
2019-02-08
用途: 洗い場のサッシ
東光湯

サイズに不安がありましたが 許容範囲も有り大丈夫でした

対象商品 : 40410273
2017-06-23
用途: 風呂のサッシの戸車交換

重たい全面ガラスの風呂のサッシの戸車と交換しました。頑丈なので今のところ安心です。

対象商品 : 40410273
2015-02-01
用途: 自己所有の倉庫の勝手口の戸車交換
農・林・水産業

商品に取扱説明書も同梱されており、スムーズに交換調整作業ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする