サドルベース(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 40410921 品番 SBS-25
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。

適合電線管C25 適合電線径(Φmm)25.4 用途壁面配管用 材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 呼び25 寸法A(mm)74 寸法W(mm)24 寸法P(mm)50 質量(g/組)39
注意
※SBSサドルベースは、SSTサドルBSベース・丸頭ネジ(M4)・AYプラグボルトを1組とするセットの品番です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする