曜日別特売
1.4×3 (+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂 40411043

1.4×3 (+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂 40411043
1.4×3 (+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂 40411043

(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びdM1.4
ピッチP(mm)0.3
寸法m(mm)最大/1.65、最小/1.5
ねじ長さl(mm)3
内容量1パック(50個)注文コード40411043品番1.4×3
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。

ねじの呼びdM1.4ピッチP(mm)0.3ねじ長さl(mm)3寸法H(mm)0.7(±0.05)寸法D(mm)2.5(+0.05/-0.1)材質/仕上鉄/ニッケルメッキ寸法T(mm)最大/1.12、最小/0.92頭部形状ナベ寸法m(mm)最大/1.65、最小/1.5穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40411052
2024-03-26
用途: 紛失した眼鏡のねじとして
建設業・工事業

眼鏡のねじが頻繁に抜けてしまい最後には行方不明になったので買いました。3mmの長さの方が丁度いいのですが脱落防止のため1mm長めの4mmにしました。

対象商品 : 40411043
2022-09-30
用途: ラジコンヘリのモーター固定
医療・福祉・介護関連業

長さが丁度良いのが、近くの店には置いてない。長すぎるとモーターの回転部分に干渉、問題なく使えました。

対象商品 : 40411043
2022-11-16
用途: カメラの修理
教育・研究機関

デジタルカメラを長い間使っていると錆びてきますが、自分で直すために使っています。

対象商品 : 40411061
2021-02-24
用途: 検査工具に使用

ドライバービットの先端に着磁したく鉄製をチョイスしました。
100入りで易く購入できたので助かりました。
ホッチキス止め包装ではなくがチャック付きパックに入れてもらえると
開封後の保管が楽になると思います。

対象商品 : 40411043
2019-04-14
用途: メガネのねじとして
製造業

自分のメガネに適合してなかったので、使ってませんが、問題ない外見です。

1が参考にしています
対象商品 : 40411061
2018-08-18
用途: 修理用
飲食業

ホームセンターでは手に入らないサイズなのでとても助かる。
難を言えば、鉄/ニッケルのナットが見つからないこと。
黄銅/ニッケルになってしまう。

対象商品 : 40411052
2020-03-30
用途: メガネのネジ
不動産業

メガネのネジを紛失したので購入
念のため3mmと4mmを同時購入
本来は3mm長さがベストだったようですがこちらのネジは頭部が大きいようで
メガネ側の頭部が収まる枠に入らず3mmだと落ちてしまいました
しかし4mmなら頭部が収まらない1mm分をカバーし先端部分が
きちんと届いて固定できました

1が参考にしています
対象商品 : 40411052
2019-08-16
用途: サングラスのフレームヒンジ部のネジ
製造業

サイズが小さいのでピッタリ合うか不安でしたが問題なく使用できました。元のネジを紛失してしまいましたが、こちらでピッタリのものを購入でき良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする