(-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 40411357 品番 W3/16×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。

ねじの呼びdW3/16 山数24山 ねじ長さl(mm)16 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 寸法t(mm)最大/2.04、最小/1.56 頭部形状 寸法k(mm)最大/3.38、最小/3.02 寸法n(mm)最大/1.26、最小/1.04 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)最大/8.63、最小/7.97

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40411366
2025-09-19
用途:
昭和32年の趣味の3輪に使用
岡田タクシー 様 (運輸・通信業)

昭和32年の三輪は国内専用で売ってたから部品が出ないだけでなく海外からも入手不可能だし中古も当たり前だが出てくる筈も無いので流用したり別途取り付けするのにプラス頭じゃかっこ悪い(バイクみたいに隠れてなくてビスが丸見えだしこの頃はマイナス頭が普通)ので統一感を出すのに買った。

対象商品:
40411341
2020-07-23
用途:
家具製作
株式会社AIM・2 様 (建設業・工事業)

バリエーションでM寸法があると良いと思います。マイナスは見た目で良く使っておりますが、あまり販売されていないので、サイズ等充実して頂ければ幸いです。

対象商品:
40411427
2017-11-20
用途:
古い住宅の建具
農・林・水産業

このサイズのネジがホームセンターを探しても置いていませんでした。
頭が+や黒色など選べるともっといいかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする