ナイロンナット1種(ステンレス)

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 40411603 品番 M10
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。

ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 高さ(mm)12 六角対辺(mm)17 材質ステンレス 規格1種 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
船の艤装の、色々な所に使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイロンスリングの、硬さが丁度良くてとても良い使用感です。

対象商品:
40411585
2024-06-04
用途:
バイクの。。。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーン調整のナットをナイロンナットに交換。ステンレスで錆びないし固定されるのでタイヤ交換などの時にも扱いやすくなります。たくさん入ってるのでいろんな所にも使ってます。

対象商品:
40411567
2024-01-14
用途:
罠の可動部のナット
農・林・水産業

使いやすく、大変重宝しています。これからも利用したいです。

対象商品:
40411551
2022-09-27
用途:
開閉ヒンジ(海水)ピン緩み止めに使用
有限会社中村機工 様

締め付けロックでなく適度な隙間をを取る為のヒンジピンの緩み止めに使用、安価で最高に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40411567
2022-06-09
用途:
エンブレム固定
ピデスアート 様 (製造業)

車両のエンブレムを固定する為に購入。
締めすぎるど割れる恐れがあり緩すぎると外れるので適度で固定出来て重宝します。

対象商品:
40411603
2022-02-23
用途:
振動する場所に。
農・林・水産業

振動で緩んでしまう恐れがあったので此方をチョイス。
勝手に緩んでしまう事は無いので安心かな。

対象商品:
40411567
2021-08-11
用途:
ナットのゆるみそうな場所に、活用しています。
アーバンリーベ 様

ナットのゆるみそうな場所に、活用しています。

屋外のゆるみそうな場所に使うと、ゆるまないので、助かります。

対象商品:
40411551
2021-06-12
用途:
趣味の工作

緩まないナットで、可動部のねじ止めに重宝しています。多数使用して価格が安いのがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
30:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする