※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH010410 (+)ピン十字穴なべ小ねじ サイマコーポレーション 40411655 PH010410 (+)ピン十字穴なべ小ねじ サイマコーポレーション 40411655

(+)ピン十字穴なべ小ねじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(46本) ねじの呼びdM4 注文コード40411655 品番PH010410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はねじの呼びd・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。

材質 ねじの呼びdM4 頭部形状なべ ねじ長さl(mm)10 ねじピッチ0.7 穴の形状ピン十字穴 表面処理三価クロメート 寸法k(mm)2.6 寸法m(Φmm)7 適合ドライバー#2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付け、取り外しの両方の専用ドライバーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする