※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
(+)ピン十字穴なべ小ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(43本)
ねじの呼びd
M4
注文コード
40411664
品番
PH010416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。
材質
鉄
ねじの呼びd
M4
頭部形状
なべ
ねじ長さl(mm)
16
ねじピッチ
0.7
穴の形状
ピン十字穴
表面処理
三価クロメート
寸法k(mm)
2.6
寸法m(Φmm)
7
適合ドライバー
#2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付け、取り外しの両方の専用ドライバーが必要です。