ワイドレシーバーレンジャー アテ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40412032 品番 004A PF21
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

軽くて疲れにくい。
イヤな臭いがしない。
手に優しく丈夫。
肌感覚で手になじむ。
手の平補強付!
丸洗いOK

サイズLL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9.0 材質人工皮革 機能軽量・防臭 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40412023
2017-05-11
用途:
ウェイトトレーニング
サービス業

ウェイトトレーニングをするのに洗濯でき縫製の品質も良く耐久性が高いので愛用しています。ただ、先日、縫製が悪く初回ですぐに駄目になったので星ひとつ下げました。高いのに残念です。できればワイドではなく普通のサイズがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする