曜日別特売
004B PF21 ワイドレシーバー背抜き プロフィスト21(王子ゴム) 40412057

ワイドレシーバー背抜き

(4件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)20.5
内容量1双注文コード40412057品番004B PF21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

軽くて疲れにくい。
イヤな臭いがしない。
手に優しく丈夫。
肌感覚で手になじむ。
丸洗いOK

サイズM全長(cm)20.5中指長(cm)7.5材質人工皮革加工甲メリヤス機能軽量・防臭袖口仕様マジック式入数(双)1材質(甲)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40412057
2020-02-18
用途: 草刈り

滑り止めが無い為、道具が滑り少し扱いずらい時がある。

1が参考にしています
対象商品 : 40412066
2018-03-25
用途: 作業用
建設業・工事業

仕事で使用してますが意外に丈夫て、汚れたら何度も洗って使用できます。繊細な作業は向かないかな?

1が参考にしています
対象商品 : 40412084
2017-02-16
用途: 作業時

車に常時積んでいます。手が太い自分でも楽に脱ぎ履きできます。

1が参考にしています
対象商品 : 40412066
2016-06-06
用途: 普段使い。
不動産業

内側に縫製による素材のあまりが多めにあり、指先にあたり使用感が悪かったので、自分でミミを切断した。
それ以外は、値段なりにおおむね良好。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする