ワイドレシーバー背抜き

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40412066 品番 004B PF21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

軽くて疲れにくい。
イヤな臭いがしない。
手に優しく丈夫。
肌感覚で手になじむ。
丸洗いOK

サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 材質人工皮革 加工甲メリヤス 機能軽量・防臭 袖口仕様マジック式 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40412057
2020-02-18
用途:
草刈り

滑り止めが無い為、道具が滑り少し扱いずらい時がある。

1人が参考にしています
対象商品:
40412066
2018-03-25
用途:
作業用
建設業・工事業

仕事で使用してますが意外に丈夫て、汚れたら何度も洗って使用できます。繊細な作業は向かないかな?

1人が参考にしています
対象商品:
40412084
2017-02-16
用途:
作業時

車に常時積んでいます。手が太い自分でも楽に脱ぎ履きできます。

1人が参考にしています
対象商品:
40412066
2016-06-06
用途:
普段使い。
不動産業

内側に縫製による素材のあまりが多めにあり、指先にあたり使用感が悪かったので、自分でミミを切断した。
それ以外は、値段なりにおおむね良好。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする