D-540-100 プラスドライバー ホーザン 40412592 D-540-100 プラスドライバー ホーザン 40412592 D-540-100 プラスドライバー ホーザン 40412592 D-540-100 プラスドライバー ホーザン 40412592

プラスドライバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40412592 品番 D-540-100
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)100 軸径(Φmm)4 トラスコ品番407-3924 全長(mm)178 質量(g)25 種類グリップドライバー ハンドル径(Φmm)19.8 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※ドライバーはネジをまわす目的で作られています。この目的以外には使用しないで下さい。
※電気が流れている個所には使用しないでください。

商品説明動画

D-555-100 プラスドライバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40412626
2021-12-18
用途:
光軸調整に。
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

ちょっと太いのか、突っ込むときに若干渋い。
削っちゃえばいいだけなんですけどね。
専門工具じゃないから文句も言えない。

対象商品:
40412617
2020-04-13
用途:
電機機器の整備に使用
建設業・工事業

軸が細いので取付穴に干渉しない。 先端の加工精度が良好でビス頭の溝に対してがたつきが少なくて使い易い。

対象商品:
40412592
2019-12-04
用途:
DIY用に購入
運輸・通信業

先端が長いので、小さいビスでも回せるので良かったです。

対象商品:
40412626
2017-12-20
用途:
家電修理
有限会社いそべ電気 様

KTCからこちらへの買い替えです。先端が摩耗しにくいので、KTCよりこちらの方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40412617
2018-03-09
用途:
自動車やバイクの整備、電子機器の修理
工房スローハンド 様

プラスの精度が良く、ビスがピッタリで吸い付くようです。着磁が無くても簡単には落ちません。プラスドライバーは消耗品ですので減ってきたら交換です。

対象商品:
40412592
2017-06-08
用途:
ロードバイクメンテナンス

ディレイラーの細かいボルトに使用しています。精度が高く使いやすいです。間違いありません。

対象商品:
40412583
2014-07-15
用途:
分解

全長を見ずに買ったのが失敗
00番は精密ドライバー並みの全長しかないので
使いづらいです

対象商品:
40412601
2013-06-19
用途:
ロッカーの蝶番のメンテナンス

使い易いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする