キャブレターのジェット取り外しに使えます。マイナス部分(先端部)の幅が膨らんでいないのが良いです。自動車整備工具に専用品は有りますが,使用頻度や価格でこれでいいかなと思います
バイク旧車の,ケイヒンのキャブレターのジェット交換に使用するために購入しました。真鍮製の部品なので,合わないドライバーは禁物です。某一流工具メーカーのキャブジェットドライバーもありますが,結構な値段です。さて,この商品を使用してみて,5.0×0.7は,スロージェットのマイナス溝にまさしくピッタリでした。メインジェットには5.5×0.8がちょうどいいようです。ドライバーの先をグラインダーで研いで溝に合わせて使えとかいいますが,ホーザンの商品は手頃な値段なので,各種を揃えておいて合うのを使うのが一番いいと感じました。
パイロットジェット脱着の際、キャブ用の差し替えドライバーが今ひとつ合わない為探していましたがやっと見つけました。
厚さも幅もお値段もばっちりです。
これで安心して緩められます。
一般的なマイナスドライバーは先端が横向きに広がっています。そのため、メインジェットの穴に入りにくく、ネジ山の掛かりが浅いとなめて修理不能になります。
この手のドライバーで有名な海外メーカーもありますが高い。キャブレターのためだけの購入ですので、安価で品質もよくこちらを購入してよかったです。
もちろん、通常のマイナスドライバーとして利用できます。
電線をコンセント等へ差し込んだ後に取り外したい場合、取り外し穴へ突っ込む道具として便利です。
品質も高く、処理もキレイで満足しています。本来の用途とは違いますが、自転車のグリップ取り外しに活躍しました。ただ、グリップがキツメの場合、ドライバーのグリップが抜けるので要注意です。