D-630-100 マイナスドライバー ホーザン 40412644 D-630-100 マイナスドライバー ホーザン 40412644 D-630-100 マイナスドライバー ホーザン 40412644 D-630-100 マイナスドライバー ホーザン 40412644

マイナスドライバー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40412644 品番 D-630-100
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。

先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.35mm 軸長(mm)100 トラスコ品番407-3983 軸径(Φmm)3 全長(mm)149 質量(g)10 種類グリップドライバー ハンドル径(Φmm)15.4 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※ドライバーはネジをまわす目的で作られています。この目的以外には使用しないで下さい。
※電気が流れている個所には使用しないでください。

商品説明動画

D-655-100 マイナスドライバー
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
農機具キャブレター整備
教育・研究機関

キャブレターのジェット取り外しに使えます。マイナス部分(先端部)の幅が膨らんでいないのが良いです。自動車整備工具に専用品は有りますが,使用頻度や価格でこれでいいかなと思います

対象商品:
40412662
2023-12-08
用途:
キャブレターのメンテナンス
教育・研究機関

バイク旧車の,ケイヒンのキャブレターのジェット交換に使用するために購入しました。真鍮製の部品なので,合わないドライバーは禁物です。某一流工具メーカーのキャブジェットドライバーもありますが,結構な値段です。さて,この商品を使用してみて,5.0×0.7は,スロージェットのマイナス溝にまさしくピッタリでした。メインジェットには5.5×0.8がちょうどいいようです。ドライバーの先をグラインダーで研いで溝に合わせて使えとかいいますが,ホーザンの商品は手頃な値段なので,各種を揃えておいて合うのを使うのが一番いいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
40412662
2023-01-06
用途:
キャブレターのジェット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

パイロットジェット脱着の際、キャブ用の差し替えドライバーが今ひとつ合わない為探していましたがやっと見つけました。
厚さも幅もお値段もばっちりです。
これで安心して緩められます。

1人が参考にしています
対象商品:
40412662
2022-03-16
用途:
農機キャブレターのメインジェット取り外し。
建設業・工事業

一般的なマイナスドライバーは先端が横向きに広がっています。そのため、メインジェットの穴に入りにくく、ネジ山の掛かりが浅いとなめて修理不能になります。
この手のドライバーで有名な海外メーカーもありますが高い。キャブレターのためだけの購入ですので、安価で品質もよくこちらを購入してよかったです。
もちろん、通常のマイナスドライバーとして利用できます。

対象商品:
40412671
2021-12-23
用途:
電気工事士試験の受験と工事
サービス業

電線をコンセント等へ差し込んだ後に取り外したい場合、取り外し穴へ突っ込む道具として便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40412644
2020-07-14
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた通りの商品で満足です。グリップ部も握りやすく快適に使用しています。

対象商品:
40412644
2019-10-31
用途:
自転車メンテナンス、
その他業種

品質も高く、処理もキレイで満足しています。本来の用途とは違いますが、自転車のグリップ取り外しに活躍しました。ただ、グリップがキツメの場合、ドライバーのグリップが抜けるので要注意です。

2人が参考にしています
対象商品:
40412653
2019-11-10
用途:
混合栓の取り外し
サービス業

良いものがなくやっと見つけました。グリップもしっかりしていて最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする