※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はアクチュエータケーブル種類・コントローラ種類・コントローラ取付方法など68種類から選べます他の種類を見る 内容量1個アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)コントローラ取付方法(-) ねじ取付形注文コード40412706品番LEFS32B-300-S16N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。