LY2と互換性があり、安価なのでこちらを使いました。コイルはAC110V仕様ですが、AC100Vでも問題なく動作します。10Aを2回路開閉できます。
機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。
停電時、太陽光発電のバッテリー放電を少なくさせるため、負荷を必要最小限に切り離し用に利用しています。商用電源動作中は、LED点灯で確認できて、問題無く利用しています
安価に入手出来るのは大変ありがたいが、端子が曲がっている物が多い。
なんとか改善してくれると助かります。
このパワーリレーも何個購入したかわからない。最近、値上げして倍近い値段になったが、それでもオムロンやパナのリレーより安くて重宝している。
チューナーやアンプの内部の電源スイッチに結線して、連動コンセントを作るための部品として使用しているが、価格が安いので気軽に使用できる。交流リレーなので、コイル回路にはサージアブソーバ(ZNRなど)を入れることを忘れないこと。できれば最初からZNRをコイルに並列に入れておいて欲しい。その代わり内部のLEDは不要と思う。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
LY2相当の構造を持ち、負荷やCRスナバなどの仕様に拘りが無ければ本品でリプレースできる。
ソケットも脱落防止クリップも共用可能。
何より、この価格で動作表示灯表重装備なのが良い。
諸元表示の視認性を向上させてほしい。