超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40414166 品番 KPS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!

用途
屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
屋内外用
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.1 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 粘着力32N/10mm トラスコ品番430-7135 質量(g)37 使用温度範囲(℃)-20〜80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
注意
※シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539001
2025-03-22
用途:
サッシのパッキン取付に使用
有限会社Y.D.C 様 (建設業・工事業)

木製サッシのアルミ被覆にパッキンを貼り付けるのに使いました。しっかり取り付けることが出来て大満足です。

対象商品:
39539017
2024-11-11
用途:
スカッフプレート取り付けに使用

他車種のスカッフプレート流用時に使用。
薄くてスカッフプレートが浮き立たずきれいに貼れました。

対象商品:
39539035
2024-03-08
用途:
看板の固定
三精塗料工業株式会社 様

プラスチック看板を扉に貼り付ける為に使用。厚みがあり、接着力も強いので、使いやすい。前回使用したモノは、数年間密着しており、性能には満足なので、再発注。価格は若干高いけれど。。。

1人が参考にしています
対象商品:
39539017
2022-09-02
用途:
仕事
製造業

粘着力の高い両面テープを探していてこちらを発見し購入。ほかの方のレビューをみて購入しましたが良かったそうです。ありがとうございました。

対象商品:
39539026
2022-01-26
用途:
試験用

剥がすのに苦労するのが難点だが、接着力は問題が無い。

対象商品:
39539017
2022-01-11
用途:
普段用

あまり重いもの(大きな絵のフレーム等)ですとさすがに落ちてしまいますが、小物系だと十分すぎるほどの接着力ではないでしょうか。

対象商品:
39539044
2021-12-08
用途:
カーナビ取付
高橋設備有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

超強力とは思いませんが、よくを言えば黒色が目立ちにくいのでほしいです。

対象商品:
39539001
2023-12-15
用途:
自動車のパーツを固定

あんまり凄くはない。超強力というのは超言い過ぎ。
他の製品で良いものが沢山ある。
(自動車のパーツを固定に関して言えばの話ですが)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする