※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-F3×10 フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット 40414482 MS-F3×10 フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット 40414482

フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 40414482 品番 MS-F3×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

長さ(mm)10 ねじ径M3 材質軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD 寸法B(mm)0.8 寸法A(Φmm)4.6 ディンプル付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする