曜日別特売
AL-F4×20 フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット 40415697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-F4×20 フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット 40415697
AL-F4×20 フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット 40415697

フランジ付きスタッド(F型)(袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじ径M4
材質アルミニウム(A1050)
アルミニウム(A1050)
軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
長さ(mm)20
内容量1袋(100個)注文コード40415697品番AL-F4×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

長さ(mm)20ねじ径M4材質アルミニウム(A1050)寸法B(mm)0.8寸法A(Φmm)5.6ディンプルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする