※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-S3×12 ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット 40416257 MS-S3×12 ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット 40416257

ストレートスタッド(S型)(袋)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 40416257 品番 MS-S3×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

長さ(mm)12 ねじ径M3 材質軟鋼(SWCH8R) 寸法B(mm)0.8 寸法A(Φmm)3.0 適合SUS ディンプル付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40416442
2018-06-09
用途:
スタッドボルト
有限会社大島技研 様

純正品ですので品質は全く問題ありません。満足です。

対象商品:
40416345
2017-02-09
用途:
配電盤の中板に

小袋なので単価が高い。他社メーカーでもっと安く仕入れられるものも販売してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする