MS-S5×15 ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット 40416467

MS-S5×15 ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット 40416467
MS-S5×15 ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット 40416467

ストレートスタッド(S型)(袋)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじ径M5
材質軟鋼(SWCH8R)
軟鋼(SWCH8R)
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
アルミニウム(A1050)
長さ(mm)15
内容量1袋(100個)注文コード40416467品番MS-S5×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

長さ(mm)15ねじ径M5材質軟鋼(SWCH8R)寸法B(mm)1.0寸法A(Φmm)5.0適合SUSディンプル付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40416442
2018-06-09
用途: スタッドボルト
有限会社大島技研

純正品ですので品質は全く問題ありません。満足です。

対象商品 : 40416345
2017-02-09
用途: 配電盤の中板に

小袋なので単価が高い。他社メーカーでもっと安く仕入れられるものも販売してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする