※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-TP6×5-M3 めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット 40417544 MS-TP6×5-M3 めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット 40417544

めねじスタッド(TP型)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじ径M3 注文コード40417544 品番MS-TP6×5-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

長さ(mm)5.0 ねじ径M3 材質軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD ねじ長さ(mm)2.0 外径(Φmm)6 ディンプルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする