MS-TP10×10-M5 めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット 40418183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-TP10×10-M5 めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット 40418183
MS-TP10×10-M5 めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット 40418183

めねじスタッド(TP型)(袋)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)ねじ径M5注文コード40418183品番MS-TP10×10-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

長さ(mm)10ねじ径M5材質軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGDねじ長さ(mm)4.8外径(Φmm)10ディンプルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする