LPL-40W-N LEDパイプライト  防雨型/屋外型 100V/200V兼用 日動工業 40420344

LEDパイプライト 防雨型/屋外型 100V/200V兼用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40420344 品番LPL-40W-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

面倒な工事など一切不要!つなぐだけで簡単に使える!
従来の蛍光管と明るさ同等、電気代約半分と環境にやさしく、CO2排出も大幅削減。
場所を選ばず手軽に大量連結できるLEDパイプライトが新登場!
虫が寄りにくい!
割れにくい!全てポリカーボネート。
熱くならない!
個別に消点灯!
100V/200V兼用。200Vでも使用できるので大量連結も可能!
フックで50Φまで吊るすことが出来ます。

消費電力(W)(100V)18.2/(200V)19.6 電球の種類LED 用途食品工場・医薬品倉庫・トンネル工事・下水工事・工事現場・仮設照明・ライン工場・建設現場・イベント会場等 仕様スイッチ無 寸法(mm)Φ51×1310 質量(kg)1.7 タイプ屋外型、防雨構造 全光束(Lm)1430 入力100V/200V兼用 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)372 電線仕様VCTF 1.25×3芯 保証期間2年間 使用環境温度(℃)-20〜40 LED寿命(時間)約40000 照射角120度 明るさ直管蛍光灯40W同等の明るさ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40420335
2017-04-18
用途:
食品粉物ブースの照明

ブース内に食品の粉物が舞うので、水をかけて丸洗いできる点が気に入っています。増結用のコードが大きく、使用しなくても見た目で目立ってしまう点がマイナス点です、増結コードの無い仕様があれば欲しいです。期待通りの明るさが確保できたので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする