消費電力(W)(100V)11/(200V)12
電球の種類LED
用途食品工場・医薬品倉庫・トンネル工事・下水工事・工事現場・仮設照明・ライン工場・建設現場・イベント会場等
仕様スイッチ無
トラスコ品番404-4436
寸法(mm)Φ51×695
質量(kg)1.2
タイプ屋外型、防雨構造
全光束(Lm)740
入力100V/200V兼用
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)184
電線仕様VCTF 1.25×3芯
保証期間2年間
使用環境温度(℃)-20〜40
LED寿命(時間)約40000
照射角120度
明るさ直管蛍光灯20W同等の明るさ