バイク用大容量シャンプー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(2.5L) 注文コード40420773 品番76740
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デリケートなバイクのボディーを傷つけないバイクのことを考えた洗車用品です。

成分イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤(ノーコンパウンド) 液色無色透明 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40420773
2022-07-22
用途:
バイクの洗車
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったほど(こちらの希望より)汚れが落ちない。
安かろう悪かろう。

1人が参考にしています
対象商品:
40420773
2019-09-24
用途:
バイク洗車

大容量で価格も安く満足しています。防錆剤も入っているので安心かと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする