5L ユニオンコンテナー2型 アズワン 40423065 5L ユニオンコンテナー2型 アズワン 40423065

ユニオンコンテナー2型

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40423065 品番 5L
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥447
販売価格(税別)
406

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。
食品衛生法適合品。

容量(L)5 用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 寸法(mm)190×190×190 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32 耐熱温度(℃)約80 アズワン品番2-3409-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
果汁の冷凍
農・林・水産業

使用用途に対して満足な使用感です。
価格がもう少し安価になれば5点満点ですね。

2024-10-07
用途:
化粧品のバルク製造
株式会社Masway 様 (建設業・工事業)

いつも使わせてもらっていますが、頑丈である程度の熱にも強いので、化粧品のバルクを製造したあとにバルク保管容器として使っています。

対象商品:
40423065
2023-08-08
用途:
納品用の液体を保存、輸送用に使っています。
植物技術研究所 様 (製造業)

軽量で強いので安心して使えます。
ただ、専用の段ボールが無いと液体を充填する際に回転して、内用液がこぼれてしまいます。

対象商品:
40423074
2022-10-24
用途:
アクリル製レジストを保管。
相模製版株式会社 様

今まで100個単位で購入していたので、少量で購入できるのはありがたい。
しかも短納期で入手可能。
素材的には薄い印象ですが、保管するだけなら問題ないでしょう。

対象商品:
40423074
2023-05-22
用途:
PSB培養にて使用
農・林・水産業

10Lでの使用です。ペットボトルで作るより作業効率がいいです。

対象商品:
40423074
2023-02-13
用途:
飲料水を入れて発送する。
OK PROBIO RESEARCH 様 (製造業)

コンテナを専用の10Lダンボール箱にセットして口から飲料水製品を入れます。いっぱい入ったら蓋を閉め、外のダンボール箱もテープで閉めたら発送レディーです。ゆうパックやどんな運送業者でも文句なく運んでくれます。

対象商品:
40423074
2022-11-21
用途:
ユズ果汁を絞り、冷凍保存に使用しています
建設業・工事業

冬の寒い時期に、ユズ果汁を冷凍保存するために使用しています。強度も十分あります。

対象商品:
40423083
2023-12-25
用途:
来る南海トラフ地震に備えて、事務所倉庫に4個保管しました
建設業・工事業

ノズルが無いので、実際に使用する際に零さず注げるかどうか・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする